Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RA010RR + COL

  • ERIKS:24021341
  • Hersteller:RA010RR+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RA-RR
Schaftdurchmesser
5/8 in
Außendurchmesser
40 mm
Außenringbreite
13 mm
Dynamische Belastung
10.6 kN
Statische Belastung
4.7 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung