Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung RA008RR + COL

  • ERIKS:13163326
  • Hersteller:RA008RR+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RA-RR
Schaftdurchmesser
1/2 in
Außendurchmesser
40 mm
Außenringbreite
13 mm
Dynamische Belastung
10.6 kN
Statische Belastung
4.7 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung