Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRA103RR2 + COL

  • ERIKS:24021251
  • Hersteller:GRA103RR2+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GRA..RR
Schaftdurchmesser
1.1/4 in
Außendurchmesser
62 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
21.8 kN
Statische Belastung
11.1 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung