CHF 69.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GRA..RR |
Schaftdurchmesser | 1.1/8 in |
Außendurchmesser | 62 mm |
Außenringbreite | 18 mm |
Dynamische Belastung | 21.8 kN |
Statische Belastung | 11.1 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |