Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GN115KRR + COL

  • ERIKS:13163421
  • Hersteller:GN115KRR+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GN..KRR
Schaftdurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
110 mm
Außenringbreite
29 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung