Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GN112KRR + COL

  • ERIKS:13163424
  • Hersteller:GN112KRR+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 370.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 400.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GN..KRR
Schaftdurchmesser
1.3/4 in
Außendurchmesser
100 mm
Außenringbreite
27 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung