CHF 291.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 314.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | G..KRR |
Schaftdurchmesser | 2.7/16 in |
Außendurchmesser | 110 mm |
Außenringbreite | 27 mm |
Dynamische Belastung | 58.8 kN |
Statische Belastung | 25.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |