Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung G1203KRR + COL

  • ERIKS:23789586
  • Hersteller:G1203KRR+COL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
G..KRR
Schaftdurchmesser
2.3/16 in
Außendurchmesser
100 mm
Außenringbreite
25 mm
Dynamische Belastung
48 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung