CHF 113.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | G..KRR |
Schaftdurchmesser | 1.1/2 in |
Außendurchmesser | 80 mm |
Außenringbreite | 21 mm |
Dynamische Belastung | 36 kN |
Statische Belastung | 19.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |