CHF 184.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Schaftdurchmesser | 2.3/16 in |
Außendurchmesser | 100 mm |
Außenringbreite | 21 mm |
Dynamische Belastung | 48 kN |
Statische Belastung | 28.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |