Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung 1203KR + COL

  • ERIKS:13163493
  • Hersteller:1203KR+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Schaftdurchmesser
2.3/16 in
Außendurchmesser
100 mm
Außenringbreite
21 mm
Dynamische Belastung
48 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung