Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung 1200KRR + COL

  • ERIKS:24021147
  • Hersteller:1200KRR+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 221.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Schaftdurchmesser
2 in
Außendurchmesser
100 mm
Außenringbreite
21 mm
Dynamische Belastung
48 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung