CHF 152.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Schaftdurchmesser | 1.7/8 in |
Außendurchmesser | 90 mm |
Außenringbreite | 20 mm |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 22.7 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |