CHF 101.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Schaftdurchmesser | 1.1/4 in |
Außendurchmesser | 62 mm |
Außenringbreite | 16 mm |
Dynamische Belastung | 21.2 kN |
Statische Belastung | 11.1 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |