Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung 1102KRR + COL

  • ERIKS:24021119
  • Hersteller:1102KRR+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Schaftdurchmesser
1.1/8 in
Außendurchmesser
62 mm
Außenringbreite
16 mm
Dynamische Belastung
21.2 kN
Statische Belastung
11.1 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung