Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung 1100KR + COL

  • ERIKS:13163510
  • Hersteller:1100KR+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Schaftdurchmesser
1 in
Außendurchmesser
52 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
15.8 kN
Statische Belastung
7.7 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung