CHF 73.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Schaftdurchmesser | 5/8 in |
Außendurchmesser | 40 mm |
Außenringbreite | 12 mm |
Dynamische Belastung | 10.7 kN |
Statische Belastung | 4.7 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |