Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung 1008KRR + COL

  • ERIKS:13163516
  • Hersteller:1008KRR+COL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Schaftdurchmesser
1/2 in
Außendurchmesser
40 mm
Außenringbreite
12 mm
Dynamische Belastung
10.7 kN
Statische Belastung
4.7 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung