TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung YA014RRB

  • ERIKS:13163206
  • Hersteller:YA014RRB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
YA..RRB
Schaftdurchmesser
7/8 in
Außendurchmesser
52 mm
Breite
28.2 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
15.5 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung