Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYM1300KRRB

  • ERIKS:13163355
  • Hersteller:GYM1300KRRB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 340.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 368.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GYM..KRRB
Schaftdurchmesser
3 in
Außendurchmesser
140 mm
Breite
77.8 mm
Außenringbreite
29 mm
Dynamische Belastung
80.2 kN
Statische Belastung
53.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung