CHF 340.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 368.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GYM..KRRB |
Schaftdurchmesser | 2.15/16 in |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 77.8 mm |
Außenringbreite | 29 mm |
Dynamische Belastung | 80.2 kN |
Statische Belastung | 53.4 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |