Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYM1208KRRB

  • ERIKS:24021313
  • Hersteller:100009160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GYM..KRRB
Schaftdurchmesser
2.1/2 in
Außendurchmesser
125 mm
Breite
69.85 mm
Außenringbreite
28 mm
Dynamische Belastung
69.5 kN
Statische Belastung
43 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung