CHF 157.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GYM..KRRB |
Schaftdurchmesser | 2.3/16 in |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 65.07 mm |
Außenringbreite | 27 mm |
Dynamische Belastung | 58.8 kN |
Statische Belastung | 35.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |