CHF 143.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GYM..KRRB |
Schaftdurchmesser | 1.15/16 in |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 55.55 mm |
Außenringbreite | 24 mm |
Dynamische Belastung | 48.1 kN |
Statische Belastung | 28.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |