CHF 215.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 233.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GYM..KRRB |
Schaftdurchmesser | 1.11/16 in |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 51.59 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 39.2 kN |
Statische Belastung | 22.7 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |