Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYM1108KRRB

  • ERIKS:24021309
  • Hersteller:100108036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GYM..KRRB
Schaftdurchmesser
1.1/2 in
Außendurchmesser
85 mm
Breite
49.22 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
36.3 kN
Statische Belastung
20 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung