CHF 161.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GY..KRRB |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 77.8 mm |
Außenringbreite | 29 mm |
Dynamische Belastung | 69.5 kN |
Statische Belastung | 43.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |