Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYE70KRRB

  • ERIKS:24020910
  • Hersteller:100009192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
69.85 mm
Außenringbreite
27 mm
Dynamische Belastung
69.5 kN
Statische Belastung
37.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung