CHF 64.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GY..KRRB |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 55.55 mm |
Außenringbreite | 24 mm |
Dynamische Belastung | 48 kN |
Statische Belastung | 28.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |