CHF 48.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GY..KRRB |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 51.59 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 22.7 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |