Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYE45KRRB SGT

  • ERIKS:13163358
  • Hersteller:GYE45KRRBSGT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
50.37 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
36 kN
Statische Belastung
20 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung