CHF 38.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GY..KRRB |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 49.22 mm |
Außenringbreite | 21 mm |
Dynamische Belastung | 36 kN |
Statische Belastung | 19.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |