CHF 26.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GY..KRRB |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 39.1 mm |
Außenringbreite | 18 mm |
Dynamische Belastung | 21.6 kN |
Statische Belastung | 11 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |