Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYE20KRRB

  • ERIKS:24020902
  • Hersteller:100107863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
31.8 mm
Außenringbreite
14 mm
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
6.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung