CHF 35.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GYA..RRB |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 39.5 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 36.2 kN |
Statische Belastung | 19.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |