Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYAE35RRB

  • ERIKS:24020899
  • Hersteller:100010546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GYA..RRB
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
36.5 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
28.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung