CHF 18.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GYA..RRB |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 27 mm |
Außenringbreite | 14 mm |
Dynamische Belastung | 14.2 kN |
Statische Belastung | 6.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |