Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYA200RRB

  • ERIKS:24021306
  • Hersteller:100010391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GYA..RRB
Schaftdurchmesser
2 in
Außendurchmesser
100 mm
Breite
46.6 mm
Außenringbreite
24 mm
Dynamische Belastung
48.1 kN
Statische Belastung
29.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung