Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYA115RRB

  • ERIKS:13163372
  • Hersteller:GYA115RRB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GYA..RRB
Schaftdurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
90 mm
Breite
44.3 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
38.9 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung