Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYA108RRB

  • ERIKS:24021304
  • Hersteller:100069064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GYA..RRB
Schaftdurchmesser
1.1/2 in
Außendurchmesser
80 mm
Breite
39.3 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
36.2 kN
Statische Belastung
19.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung