Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYA104RRB

  • ERIKS:24021301
  • Hersteller:100202455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GYA..RRB
Schaftdurchmesser
1.1/4 in
Außendurchmesser
72 mm
Breite
36.5 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
28.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung