Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYA103RRB2 C1

  • ERIKS:14202587
  • Hersteller:GYA103RRB2C1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GYA..RRB
Schaftdurchmesser
1.3/16 in
Außendurchmesser
62 mm
Breite
32.5 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
21.6 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung