Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GYA010RRB

  • ERIKS:24021296
  • Hersteller:100202384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GYA..RRB
Schaftdurchmesser
5/8 in
Außendurchmesser
40 mm
Breite
23.8 mm
Außenringbreite
12 mm
Dynamische Belastung
10.7 kN
Statische Belastung
4.7 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung