CHF 26.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GYA..RRB |
Schaftdurchmesser | 1/2 in |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 23.8 mm |
Außenringbreite | 12 mm |
Dynamische Belastung | 10.7 kN |
Statische Belastung | 4.7 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |