Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GY1215KRRB

  • ERIKS:24021295
  • Hersteller:GY1215KRRB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 289.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Schaftdurchmesser
2.15/16 in
Außendurchmesser
130 mm
Breite
77.8 mm
Außenringbreite
29 mm
Dynamische Belastung
69.5 kN
Statische Belastung
43.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung