CHF 223.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 241.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | GY..KRRB |
Schaftdurchmesser | 2.11/16 in |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 69.85 mm |
Außenringbreite | 27 mm |
Dynamische Belastung | 69.5 kN |
Statische Belastung | 37.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |