Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GY1204KRRB

  • ERIKS:24021292
  • Hersteller:100009150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Schaftdurchmesser
2.1/4 in
Außendurchmesser
110 mm
Breite
65.07 mm
Außenringbreite
27 mm
Dynamische Belastung
58.5 kN
Statische Belastung
35.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung