Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GY1115KRRB3

  • ERIKS:13163381
  • Hersteller:GY1115KRRB3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Schaftdurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
90 mm
Breite
51.59 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
22.7 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung