Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GY1110KRRB SGT

  • ERIKS:13163387
  • Hersteller:GY1110KRRBSGT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Schaftdurchmesser
1.5/8 in
Außendurchmesser
85 mm
Breite
50.37 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
36 kN
Statische Belastung
20 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung