Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannringlager mit breitem Innenring Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GY1108KRRB SGT

  • ERIKS:13163389
  • Hersteller:GY1108KRRBSGT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Schaftdurchmesser
1.1/2 in
Außendurchmesser
80 mm
Breite
49.22 mm
Außenringbreite
21 mm
Dynamische Belastung
36 kN
Statische Belastung
19.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung